36KDD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039670
No. Fabricante 36KDD
Precio32.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039670
No. Fabricante 36KDD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
36 KDD BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Métrica 30 extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, electrodomésticos y dispositivos similares

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    P
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.236 pulg.
  • Radio de filete
    0.012 pulg.
  • Serie
    30 métrico Extra pequeño
  • Capacidad de carga dinámica radial
    570 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    204 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    36KDD
  • Número de Upc del fabricante
    087796044548
  • UPC_NO
    087796044548
  • Peso
    0.022 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Métrica 30 extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccional, instrumentos de precisión, aparatos y dispositivos similares
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    36 KDD BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 6 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 19 mm y ancho de 6 mm para aplicaciones radiales compactas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo