Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6 mm
- Diámetro exterior19 mm
- Ancho general6 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.46000 rpm
- Capacidad de carga estática radial894 lbf
- Número de catálogo del fabricante77036
- UPC_NO662300030202
- Peso0.020 lb
- Descripción626-ZZ-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 77036 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 6mm orificios con un diámetro exterior de 19mm y un ancho de 6mm , doble blindaje para aplicaciones ligeras.