Motion
626ZZMC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039679
No. Fabricante 626ZZMC3
Precio9.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039679
No. Fabricante 626ZZMC3
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
Su precio$9.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
626 ZZ C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    626ZZMC3MTSRLEZO
  • Peso
    0.02 lb
  • Descripción
    626 ZZ C3 BRG
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.44
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 626ZZMC3MTSRLEZO es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 6mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 19mm y ancho de 6mm para aplicaciones de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo