Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6 mm
- Diámetro exterior17 mm
- Altura total6 mm
- Ancho general6 mm
- Longitud total6 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +110 °C
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior6 mm
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.45000 rpm
- Serie60
- Capacidad de carga dinámica radial2260 N
- Capacidad de carga estática radial835 N
- Número de catálogo del fabricante606ZZ
- Número de Upc del fabricante029176020155
- UPC_NO029176020155
- País de origenJP
- Código de armonización8482105044
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 606ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 6 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 17 mm y ancho de 6 mm para aplicaciones compactas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación