Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6 mm
- Diámetro exterior19 mm
- Ancho general6 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC5
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.46000 rpm
- Capacidad de carga estática radial894 lbf
- Número de catálogo del fabricante3688-301
- UPC_NO662300030301
- Peso0.020 lb
- Descripción626-2RS-CX COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 3688-301 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 6mm orificios con un diámetro exterior de 19mm y un ancho de 6mm , doble sellado para mayor durabilidad.