Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4 mm
- Diámetro exterior13 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general5 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaLiquidación especial
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior5 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Radio de filete0.2 mm
- RPM Máx.110000 rpm
- Serie624
- Capacidad de carga estática radial60 lbf
- Número de catálogo del fabricanteW 624-2Z
- Número de Upc del fabricante7316577301482
- UPC_NO7316577301482
- Peso0.01 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- DescripciónW 624 2Z BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl W 624-2Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 4 mm con diámetro exterior de 13 mm, ancho de 5 mm, diseño recto, doble blindaje.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.