Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno9 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general7 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaLiquidación especial
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloSello sin contacto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior7 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Serie609
- Capacidad de carga estática radial180 lbf
- Número de catálogo del fabricanteW 609-2Z
- UPC_NO7316572559420
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- DescripciónW609 2Z BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl W 609-2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 9 mm con un diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 7 mm, doble blindaje para uso prolongado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.