Motion
W 61902-2Z

SKF
W 61902-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 28 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039816
No. Fabricante W 61902-2Z
Precio106.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 61902-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 28 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00039816
No. Fabricante W 61902-2Z
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
Precio106.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W 61902-2Z BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga estática radial
    500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    W 61902-2Z
  • UPC_NO
    7316570764284
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Descripción
    W 61902-2Z BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El W 61902-2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 15 mm con diámetro exterior de 28 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, tipo doble blindaje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo