Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno7 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general7 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaJaula de acero
- Ancho del anillo exterior7 mm
- RPM Máx.36000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial3300 N
- Número de catálogo del fabricante627
- Número de Upc del fabricante029176016080
- UPC_NO029176016080
- Peso0.02 lb
- Descripción627 BRG (627U1MC3E)
- País de origenJP
- Código de armonización8482105044
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 627 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 7 mm con diseño abierto y diámetro exterior de 22 mm para aplicaciones generales.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación