Motion
627 (R 7)

SKF
627 (R 7)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 7 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00039861
No. Fabricante 627 (R 7)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
627 (R 7)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 7 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00039861
No. Fabricante 627 (R 7)
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
627 BRG (R 7)
  • Los cojinetes de bolas de ranura profunda se utilizan en una variedad particularmente amplia de aplicaciones
  • En consecuencia, están disponibles en muchas ejecuciones y tamaños

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    7 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    45000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.45 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1.37 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    627 (R 7)
  • UPC_NO
    7316576608490
  • Peso
    0.04 lb
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas de ranura profunda se utilizan en una variedad particularmente amplia de aplicaciones • Por consiguiente, están disponibles en muchas ejecuciones y tamaños
  • Descripción
    627 BRG (R 7)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 627 (R 7) incluye diámetro de orificio de 7 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 22 mm y ancho de 7 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos