Motion
77037
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 7 mm D.I., 22 mm D.E., 7 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00039883
No. Fabricante 77037
Precio8.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 7 mm D.I., 22 mm D.E., 7 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00039883
No. Fabricante 77037
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
Su precio$8.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
627-ZZ-C3 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    7 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Capacidad de carga estática radial
    1348 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    77037
  • UPC_NO
    662300030509
  • Peso
    0.030 lb
  • Descripción
    627-ZZ-C3 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 77037 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 7mm orificios con un diámetro exterior de 22mm y un ancho de 7mm , doble blindaje para un uso fiable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo