AXW40
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 40 mm, 63 mm OD, 4.2 mm Ancho
Artículo MI #00039962
No. Fabricante AXW40
Precio28.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 40 mm, 63 mm OD, 4.2 mm Ancho
Artículo MI #00039962
No. Fabricante AXW40
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
Precio28.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AXW40 CONJUNTO DE JAULA DE AGUJA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    63 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho general
    4.2 mm
  • UPC_NO
    4054364116620
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo