87007
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 7 mm D.I., 24 mm D.E., 0.4063 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00039978
No. Fabricante 87007
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 7 mm D.I., 24 mm D.E., 0.4063 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00039978
No. Fabricante 87007
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
87007 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    7 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    0.4063 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Ancho del anillo interior
    9.8 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Serie
    87000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    746 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    321 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    87007
  • UPC_NO
    097741019187
  • Peso
    0.05 lb
  • Descripción
    87007 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 87007 ofrece un diámetro de orificio de 7 mm, orificio recto, cierre de sello único y blindaje único, diámetro exterior de 24 mm y ancho de 0.4063 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo