608 JEM

SKF
608 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040020
No. Fabricante 608 JEM
Precio18.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
608 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040020
No. Fabricante 608 JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
608 JEM BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , Calidad de motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    48000 rpm
  • Serie
    608
  • Capacidad de carga dinámica radial
    780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    310 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    608 JEM
  • UPC_NO
    7316576608445
  • Peso
    0.04 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    608 JEM BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 608 JEM cuenta con un diámetro de orificio de 8 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 22 mm y ancho de 7 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos