608Z/2AS

NTN
608Z/2AS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040050
No. Fabricante 608Z/2AS
Price$22.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
608Z/2AS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040050
No. Fabricante 608Z/2AS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
608Z/2AS BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • RPM Máx.
    37000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    315 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    608Z/2AS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359552652
  • UPC_NO
    4547359552652
  • Peso
    0.03 lb
  • Descripción
    608Z/2AS BALL BRG
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 608Z/2AS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 8 mm de diámetro interior con 22 mm de diámetro exterior, 7 mm de ancho, diseño recto, sellado simple.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo