607-2Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040057
No. Fabricante 607-2Z
Precio17.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040057
No. Fabricante 607-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
607-2Z BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    7 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    45000 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2750 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1050 N
  • Número de catálogo del fabricante
    607-2Z
  • UPC_NO
    4012801202121
  • Descripción
    607-2Z COJINETE
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 7 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 19 mm y ancho de 6 mm para aplicaciones radiales pequeñas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos