Descripción general
Descripción del fabricante
608-ZZ-C3 COJINETE DE BOLA
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno8 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Ancho general7 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.38000 rpm
- Capacidad de carga estática radial1366 lbf
- Número de catálogo del fabricante77038
- UPC_NO662300030806
- Peso0.030 lb
- Descripción608-ZZ-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 77038 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 8mm orificios con un diámetro exterior de 22mm y un ancho de 7mm , doble blindaje para protección.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad