608ZZC3/EM

NTN
608ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040092
No. Fabricante 608ZZC3/EM
Precio17.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
608ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040092
No. Fabricante 608ZZC3/EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
608ZZC3/EM BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    315 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    608ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359553147
  • UPC_NO
    4547359553147
  • Peso
    0.026 lb
  • Descripción
    608ZZC3/EM BALL BRG
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 608ZZC3/EM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 8 mm con un diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 7 mm, doble blindaje para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo