638ZZ

NSK
638ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 28 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040111
No. Fabricante 638ZZ
Price$38.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
638ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 28 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040111
No. Fabricante 638ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
638 ZZ BRG (638ZZ1MC3ER)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Altura total
    8 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Longitud total
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    34000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4550 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1970 N
  • Número de catálogo del fabricante
    638ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176022050
  • UPC_NO
    029176022050
  • Peso
    0.04 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 638ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 8 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 28 mm para mecanismos de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo