Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno8 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Ancho general7 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.38000 rpm
- Capacidad de carga estática radial1366 lbf
- Número de catálogo del fabricante3888-301
- UPC_NO662300030905
- Peso0.030 lb
- DescripciónGBC.38-88-300 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 3888-301 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 8mm orificios con un diámetro exterior de 22mm y un ancho de 7mm , doble sellado para mayor durabilidad.