609

NSK
609

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 9 mm Diámetro interno, 24 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040145
No. Fabricante 609
Precio17.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
609

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 9 mm Diámetro interno, 24 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040145
No. Fabricante 609

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
609 BRG (609MC3E)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    9 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    609
  • Número de Upc del fabricante
    029176676123
  • UPC_NO
    029176676123
  • Descripción
    609 BRG (609MC3E)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 609 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 9 mm con diseño abierto y diámetro exterior de 24 mm para aplicaciones generales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo