8038
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 22 mm D.E., 0.3150 pulg. de ancho, sellado único, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00040152
No. Fabricante 8038
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 22 mm D.E., 0.3150 pulg. de ancho, sellado único, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00040152
No. Fabricante 8038
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8038 BRG
  • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    0.3150 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    9.8 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Serie
    8000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    746 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    308 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    8038
  • UPC_NO
    097741018753
  • Peso
    0.04 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    8038 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 8038 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 8mm , sellado simple y 22mm OD, perfecto para equipos pequeños.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo