Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
8038

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 22 mm D.E., 0.3150 pulg. de ancho, sellado único, sin anillo a presión, espacio interno CN
Artículo MI #00040155
No. Fabricante 8038

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8038 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    0.3150 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.3860 pulg., 9.804 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    755 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22900 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    8038
  • Descripción
    8038 BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 8038 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 8 mm con un sello único y un diámetro exterior de 22 mm para equipos de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo