609-Z

SKF
609-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 24 mm de DE, 7 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040163
No. Fabricante 609-Z
Precio19.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
609-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 24 mm de DE, 7 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040163
No. Fabricante 609-Z
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
Precio19.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
609 Z
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    9 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    34000 rpm
  • Serie
    609
  • Capacidad de carga dinámica radial
    880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    370 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    609-Z
  • UPC_NO
    7316577662552
  • Peso
    0.04 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    609 Z
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 9 mm, un cierre blindado único, un diámetro exterior de 24 mm y un ancho total de 7 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos