87038
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 22 mm D.E., 0.3860 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040192
No. Fabricante 87038
Precio35.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 22 mm D.E., 0.3860 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040192
No. Fabricante 87038

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
87038 BRG
  • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.3860 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    9.8 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Serie
    87000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    746 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    308 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    87038
  • UPC_NO
    097741019262
  • Peso
    0.05 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    87038 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 8 mm, cierre de sello único y blindaje único, diámetro exterior de 22 mm y ancho de 0.3860 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo