Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno8 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.3150 pulg.
- Tipo de cierreSellado único
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior9.8 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.23000 rpm
- Serie8000
- Capacidad de carga dinámica radial746 lbf
- Capacidad de carga estática radial321 lbf
- Número de catálogo del fabricante8008
- UPC_NO097741018708
- Peso0.05 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción8008 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un cierre sellado único, un diámetro exterior de 24 mm y un ancho total de 0.3150 in.