88008
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 24 mm D.E., 0.4970 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00040258
No. Fabricante 88008
Precio62.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 24 mm D.E., 0.4970 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00040258
No. Fabricante 88008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio62.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
88008 BRG
  • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.4970 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    12.6 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Serie
    88000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    746 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    321 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    88008
  • UPC_NO
    097741019378
  • Peso
    0.06 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    88008 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 88008 tiene un diámetro de orificio de 8 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 0.4970 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo