DF0654LLUC4

NTN
DF0654LLUC4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040268
No. Fabricante DF0654LLUC4
Precio66.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DF0654LLUC4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040268
No. Fabricante DF0654LLUC4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio66.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DF0654LLUC4 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Número de catálogo del fabricante
    DF0654LLUC4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359469424
  • UPC_NO
    4547359469424
  • Peso
    0.46 lb
  • Descripción
    DF0654LLUC4 BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El DF0654LLUC4 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30 mm con diámetro exterior de 55 mm, ancho de 23 mm, diseño recto, doble sellado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo