62/28
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 58 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040276
No. Fabricante 62/28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 58 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040276
No. Fabricante 62/28
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
62/28 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Número de catálogo del fabricante
    62/28
  • UPC_NO
    4012801541701
  • Descripción
    62/28 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 62/28 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 28 mm con un diámetro exterior de 58 mm y un ancho de 16 mm, abierto para uso estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos