62/28

NTN
62/28

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 58 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040278
No. Fabricante 62/28
Price$43.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
62/28

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 58 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040278
No. Fabricante 62/28

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$43.53/each

Descripción general

Descripción del fabricante
62/28 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2190 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    62/28
  • Número de Upc del fabricante
    4547359344264
  • UPC_NO
    4547359344264
  • Peso
    0.37 lb
  • Descripción
    62/28 BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 62/28 incluye diámetro de orificio de 28 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 58 mm y ancho de 16 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo