Motion
63/22
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 56 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040283
No. Fabricante 63/22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 56 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040283
No. Fabricante 63/22
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
63/22 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Diámetro exterior
    56 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    63/22
  • UPC_NO
    4012801164887
  • Peso
    0.46 lb
  • Descripción
    63/22 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 63/22 cuenta con un diámetro de orificio de 22 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 56 mm y ancho de 16 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos