Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno8 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general7 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior7 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.23000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial447 lbf
- Capacidad de carga estática radial175 lbf
- Número de catálogo del fabricante38ZZST
- UPC_NO097741067850
- Peso0.04 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- Descripción38 ZZST BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 8 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 22 mm y ancho total de 7 mm.