Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 9 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00040345
No. Fabricante 629

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
629-UNS RANURA RADIAL PROFUNDA PEQUEÑA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    9 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    40500 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4850 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1970 N
  • Número de catálogo del fabricante
    629-HLC-UNS
  • UPC_NO
    4012802517194
  • Descripción
    629-UNS RANURA RADIAL PROFUNDA PEQUEÑA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 629 cuenta con un diámetro de orificio de 9 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 26 mm y ancho de 8 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos