629Z

NSK
629Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040362
No. Fabricante 629Z
Precio20.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
629Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040362
No. Fabricante 629Z
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
Su precio$20.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
629 Z BRG (629-A-4Z MC3E)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    9 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Altura total
    8 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • RPM Máx.
    34000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4550 N
  • Número de catálogo del fabricante
    629Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176016158
  • UPC_NO
    029176016158
  • Peso
    0.02 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 629Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 9 mm con blindaje simple y diámetro exterior de 26 mm para uso en maquinaria.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo