Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno9 mm
- Diámetro exterior26 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general8 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 3
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior8 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.30000 rpm
- Serie629
- Capacidad de carga dinámica radial1068 lbf
- Capacidad de carga estática radial441 lbf
- Número de catálogo del fabricante629-2Z
- UPC_NO7316570856262
- Peso0.05 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción629 2Z BRG (OLD R 9 2Z)
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 629-2Z cuenta con un diámetro de orificio de 9 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 26 mm y ancho de 8 mm.