WC87039

NTN
WC87039

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 9 mm ID, 26 mm OD, 12.70 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00040451
No. Fabricante WC87039
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WC87039

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 9 mm ID, 26 mm OD, 12.70 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00040451
No. Fabricante WC87039
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WC87039 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    9 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    12.70 mm
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.3860 pulg., 9.804 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    440 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    WC87039
  • Número de Upc del fabricante
    4547359507782
  • UPC_NO
    4547359507782
  • Descripción
    WC87039 BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El WC87039 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 9 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 26 mm y un ancho de 12.70 mm, sello único y blindaje para protección.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo