TMB205

NTN
TMB205

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040575
No. Fabricante TMB205
Precio70.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB205

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040575
No. Fabricante TMB205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB205 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB205
  • Número de Upc del fabricante
    4547359201086
  • UPC_NO
    4547359201086
  • Peso
    0.28 lb
  • Descripción
    TMB205 BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El TMB205 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 25 mm con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, abierto para uso estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo