BL206

NSK
BL206

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040597
No. Fabricante BL206
Precio83.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL206

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00040597
No. Fabricante BL206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$83.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL206 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Serie
    BL
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1660 kgf
  • Número de catálogo del fabricante
    BL206
  • Número de Upc del fabricante
    029176000041
  • UPC_NO
    029176000041
  • Peso
    0.46 lb
  • Descripción
    BL206 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL206 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30 mm de diámetro con diseño abierto y un diámetro exterior de 62 mm para uso en maquinaria.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo