BL206ZZ

NSK
BL206ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040613
No. Fabricante BL206ZZ
Precio78.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL206ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040613
No. Fabricante BL206ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL206ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    BL206ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176027925
  • UPC_NO
    029176027925
  • Peso
    0.66 lb
  • Descripción
    BL206ZZ BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL206ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 30 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 62 mm para equipos industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo