206MFG

MRC (SKF)
206MFG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00040629
No. Fabricante 206MFG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
206MFG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00040629
No. Fabricante 206MFG
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
206 MFG BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    200-M
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3820 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    206MFG
  • UPC_NO
    097741003490
  • Peso
    0.52 lb
  • Descripción
    206 MFG BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un orificio de 30 mm, un solo blindaje, un diámetro exterior de 62 mm y un ancho total de 16 mm para un uso versátil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo