BL207ZZ

NSK
BL207ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040659
No. Fabricante BL207ZZ
Price$112.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL207ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040659
No. Fabricante BL207ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$112.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL207ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Serie
    BL
  • Características de resistencia
    Resistente al polvo y al agua
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2830 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2250 kgf
  • Número de catálogo del fabricante
    BL207ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176027949
  • UPC_NO
    029176027949
  • Peso
    0.64 lb
  • Descripción
    BL207ZZ BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL207ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 35 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 17 mm para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo