208-Z

SKF
208-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040717
No. Fabricante 208-Z
Precio119.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
208-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040717
No. Fabricante 208-Z
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
Precio119.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
208 Z BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Serie
    2
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6070 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    208-Z
  • UPC_NO
    7316576679605
  • Peso
    0.91 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    208 Z BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 208-Z cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 18 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos