BL208ZNR

NSK
BL208ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00040739
No. Fabricante BL208ZNR
Precio136.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL208ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00040739
No. Fabricante BL208ZNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$136.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL208ZNR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Serie
    BL
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2940 kgf
  • Número de catálogo del fabricante
    BL208ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176027963
  • UPC_NO
    029176027963
  • Peso
    0.84 lb
  • Descripción
    BL208ZNR BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL208ZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 40 mm, un solo blindaje, un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 18 mm para uso de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo