Motion
BL209

NTN
BL209

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 85 mm de DE, 19 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #00040761
No. Fabricante BL209
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BL209

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 85 mm de DE, 19 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #00040761
No. Fabricante BL209
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BL209 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • RPM Máx.
    8200 rpm
  • Número de Upc del fabricante
    4547359027945
  • Peso
    0.996 lb
  • Descripción
    COJINETE TIPO MÁX. BL209
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo