Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general19 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior19 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.7500 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie62
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial8840 lbf
- Capacidad de carga estática radial7310 lbf
- Número de catálogo del fabricante209MFFG
- UPC_NO097741004268
- Peso1.01 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción209 MFFG BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 209MFFG cuenta con un diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 19 mm.