BL209ZNR

NSK
BL209ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00040792
No. Fabricante BL209ZNR
Precio174.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL209ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00040792
No. Fabricante BL209ZNR
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
Precio174.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL209ZNR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Serie
    BL
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3800 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    3250 kgf
  • Número de catálogo del fabricante
    BL209ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176032141
  • UPC_NO
    029176032141
  • Peso
    1.04 lb
  • Descripción
    BL209ZNR BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL209ZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 45 mm con blindaje simple y diámetro exterior de 85 mm para maquinaria industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo