Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general19 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloSello sin contacto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior19 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial8840 lbf
- Capacidad de carga estática radial7310 lbf
- Número de catálogo del fabricante209MFG
- UPC_NO097741004275
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción209 MFG BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 209MFG es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 45 mm, orificio recto, blindaje simple, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 19 mm, ideal para maquinaria y equipos industriales.