Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general19 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior19 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.8500 rpm
- Serie2
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial7910 lbf
- Capacidad de carga estática radial6740 lbf
- Número de catálogo del fabricante209-ZNR
- UPC_NO7316576679681
- Peso1.01 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción209 ZNR BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un cierre blindado único, un diámetro exterior de 85 mm y un ancho total de 19 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Oil-Gas-Ethanol Hybrid Bearing Solution Case StudyMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Gearbox Shaft Seal Solution Case StudyMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Heavy and extractive industries are under growing pressure to reduce their environmental impact.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.