Motion
210-Z

SKF
210-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040822
No. Fabricante 210-Z
Precio152.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
210-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00040822
No. Fabricante 210-Z
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
Su precio$152.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
210 Z BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Serie
    2
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7750 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    210-Z
  • UPC_NO
    7316576679735
  • Peso
    1.15 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    210 Z BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un cierre blindado único, un diámetro exterior de 90 mm y un ancho total de 20 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos