210MFG

MRC (SKF)
210MFG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00040839
No. Fabricante 210MFG
Precio184.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
210MFG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #00040839
No. Fabricante 210MFG
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
Precio184.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
210 MFG BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7760 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    210MFG
  • UPC_NO
    097741004510
  • Peso
    1.17 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    210 MFG BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 210MFG es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm de diámetro exterior de 90 mm, 20 mm de ancho, diseño recto, apantallado simple.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo